Beli Rangefinder Sndway di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance dengan Pita Meteran. Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis.atribut:
- Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
- Dual Range Mode: Yes
- Measurement Capacity: 8000x
- Measurement Feature: Phytagorean Calculation, Area, Volume, Addition and Subtraction
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Power Supply: Rechargeable Battery USB C
- Ribbon Length (m): 5
- SNDWAY Laser Rangefinder Monocular Golf Hunting (Meteran Laser)Deskripsi:Meteran laser spesialis untuk kebutuhan Golf.Dapat mengkalkulasi trajectory golf, mengukur jarak ke flag, sudut, dan fitur lainnya.atribut:
- Body: IP54
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance Meter dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktisatribut:
- Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
- Dual Range Mode: Yes
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Power Supply: 2x AAA Battery
- Ribbon Length (m): 5
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- SNDWAY Digital Laser Meter Telescope Monocular Outdoor (Meteran Laser)Deskripsi:SNDWAY Monocular Meteran LaserMeteran laser terbaru yang sangat cocok digunakan untuk pengukuran outdoor untuk jarak jauh.Mudah digunakan dan dapat dikombinasi dengan tripod.Memiliki fitur untuk pengukuran jarak dan kecepatan objekatribut:
- Distance Accuracy (m): ±1
- Speed Accuracy (km/hour): ±5
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hookatribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Tape Range (m): 5
- Unit Switch: m/in/ft
- Laser II (nmxmW): 635<1
- Battery: 2xAAA
- Power Supply: 2xAAA Battery
- Size (mm): 85.3x79.3x58.3
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.atribut:
- Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
- Angle Measuring: No
- Area, Volume, Pythagoras: Yes
- Backlight LCD: Yes
- Continuous Measurement: Yes
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Minimum/Maximum: Yes
- Power Supply: 2x AAA
- Reference Point: Base and Front
- Duka Atuman Laser Rangefinder Telescope (Meteran Laser)Deskripsi:One machine with two functionsTR1 Scenic Telescope Rangefinder- Sightseeing Distance measuring Angle height- 1000m precision measurement | 6x HD optics- Comfortable one-handed controlRangefinder + Telescope Measuring and sightseeing Two machines in oneThe TR1 is an innovative design that can be used as both a rangefinder and a telescope, making it ideal for both professional surveying and leisurely sightseeing.Brighter and clearer imagesThe lens is customised with high-definition multi-layer coating, with less than 3% aberration, and the ultra-clear optical system makes the image clear and without dark corners, reproducing all the colours and sensations, giving users a comfortable experience.Highly translucent LCD screenNaked eye viewableFull optical, low dispersion glass lenses with a transmission rate of over 85% and a wide range of ±6D diopter to suit different users, nearsightedness, farsightedness and presbyopia can be observed with bare eyes.6x magnificationBeautiful views as far as the eye can seeWith its 6x golden magnification and 6.5° field of view, it is the ideal optical configuration for sightseeing measurements within a kilometre, allowing you to see the world without leaving home.Multiple measurement modesCompetent in more areasWith its own acceleration sensor, multiple measurement models can be switched at the touch of a button. Accurate distance measurement with plus or minus 0.5m. Straight, horizontal, vertical distance and angle data in seconds!*plus or minus 0.5m is the usual industry call, the actual accuracy error is ±(0.5m + Dx0.2%), D is the measurement distance.Moonlight lime + pearlescent white Fine glossy textureThe case is painted in multiple colours, moonlight lime + pearlescent white, with a fine metallic lustre, simple and uncomplicated, with a sense of technology.Precise and flexible focusingFast targeting of objectsThe large diameter soft silicone focusing wheel has a moderate resistance and is easy to adjust. The eyepiece is compatible with both naked eye observation and observation with a mirror, making the experience convenient and comfortable.Ergonomic designEasy one-handed controlErgonomically designed with a trapezoidal structure to suit the Asian hand, the small compact body fits better in the palm of the hand and operates smoothly without shaking, making it easy to travel with.Type-C lithium direct chargingLow power consumption for long lifeBuilt-in 420mAh Li-polymer battery, ultra-low measured power consumption, up to 210 minutes of continuous use on a full charge, Type-c standard charging port, stress-free charging for worldwide fun.*210 minutes maximum use time, test data under laboratory conditions at 100m distance, normal light level and 5 seconds/time frequency. In actual use, the measured endurance time will vary depending on the environment.atribut:
- Size (mm): 108x61x42
- Magnification: 6X
- Measuring Accuracy: ±(0.5m+Dx0.2%)
- Battery Specification: 420 mAh Li-ion battery
- Laser Type: Class I Invisible laser
- Field of View (⁰): 6.5
- Inclination (⁰): +89 to -89
- Measurement Unit: m/yd
- Measuring Distance (m): 3-1000
- Power Connector (VDC): Type-C 5
- Tilt Angle (⁰): +89 to -89
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
Daftar Harga Rangefinder Sndway Terbaru November 2026
| SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual) | Rp999.900 |
| SNDWAY Laser Rangefinder Monocular Golf Hunting (Meteran Laser) | Rp1.799.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual) | Rp819.900 |
| SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| SNDWAY Meteran Roll Digital | Rp639.900 |
| SNDWAY Digital Laser Meter Telescope Monocular Outdoor (Meteran Laser) | Rp2.199.900 |
| SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual) | Rp1.099.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp509.900 |
| Duka Atuman Laser Rangefinder Telescope (Meteran Laser) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8jP111281307-1.jpg)
/1zP106780071-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/91P111281325-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)

/gmP106779598-1.jpg)
/h1P106779613-1.jpg)
/a1P111281361-1.jpg)
/1mP109205058-1.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)